Dociski zaczepowe z zaczepem mocującym, Typ: 3

Nr art.: 376740 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
180 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6847
rozstaw otworów e 19 mm
rozstaw otworów f 31 mm - 36 mm
⌀ otworu d 5,6 mm
skok przestawiania zaczepu c 72,5 mm - 84 mm
wysokość mocowania h 22,7 mm
siła mocowania P (dociąganie) 3 000 N
wysokość całkowita H 36 mm
długość całkowita L 200,5 mm
promień R 5,5 mm
grubość a 7,1 mm
Rodzaj produktu Dociski zamykające,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376740 3
EAN / GTIN 4020772094546
Numer producenta 94540
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

  • docisk szybkomocujący z przełożeniem na dźwigni 
  • blokada samohamowna zapobiega samoczynnemu otwarciu
  • nity ze stali nierdzewnej 
  • uchwyt z olejoodpornego tworzywa sztucznego 
  • dociski ocynkowane 
  • zaczepy regulowane za pomocą gwintu
  • tulejki łożyskowe utwardzane dyfuzyjnie 
  • łożyska nasmarowane 
  • zaczepy ulepszane cieplnie.

Zastosowanie:

do zamykania pojemników.