{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6847 | |
Reikien etäisyys e | 29 mm | |
Reikien etäisyys f | 55,5 mm - 63 mm | |
Reiän ⌀ d | 11,2 mm | |
Kiinnityskoukun säätöväli c | 58 mm - 73 mm | |
Kiinnityskorkeus h | 49 mm | |
Puristusvoima P (veto) | 5 000 N | |
Kokonaiskorkeus H | 69 mm | |
Kokonaispituus L | 260,5 mm | |
Säde R | 8 mm | |
Paksuus a | 10,75 mm | |
Tuotetyyppi | Sulkupuristimet |
Tuotekoodi | 376740 5 | |
EAN / GTIN | 4020772094560 | |
Valmistajan numero | 94565 |