• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Sluitspanner met spanhaak, Type: 5

Artikelnummer: 376740 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6847
Gatafstand e 29 mm
Gatafstand f 56 mm - 63,5 mm
Boring-⌀ d 11,2 mm
Verstelafstand van de spanhaak c 58 mm - 72 mm
Spanhoogte h 49,1 mm
Houdkracht P (trek) 5.000 N
Totale hoogte H 69 mm
Totale lengte L 260,5 mm
Radius R 8 mm
Dikte a 10,75 mm
Producttype Sluitspanner

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 376740 5
EAN/GTIN 4020772094560
Nummer fabrikant 94565
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Snelspanner met kniehefboomoverbrenging.
  • Zelfremmende werking voorkomt openen.
  • Klinknagels van roestvrij staal.
  • Handgreep van oliebestendige kunststof.
  • Spanners zijn verzinkt.
  • Spanhaak met behulp van schroefdraad verstelbaar.
  • Lagerbussen inzetgehard.
  • Lagerpunten ingevet.
  • Haak veredeld.

Toepassing:

Voor het afsluiten van vaten.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan