Dociski - wersja masywna, Typ: 7

Nr art.: 376720 7
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 6842
Oznaczenie producenta Schwerer Schubstangenspanner
maks. siła mocowania F 25 000 N
Odcinek napinania S 50 mm
Średnica otworu 11 mm
Min. rozstaw otworów k 57 mm
Maks. rozstaw otworów k 70 mm
Do śrub o wielkości M10
Sprawdziany do gwintu UNF M M12×50
Rodzaj produktu Czołowe dociski drążkowe
Z otworem tak
Ze śrubą / z gwintem tak
Długość całkowita L 460 mm
Wysokość całkowita H 179 mm
Materiał stal ulepszana cieplnie.; żeliwo ciągliwe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376720 7
EAN / GTIN 4020772008598
Numer producenta 557404
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo stabilna konstrukcja, z prowadnicą drążka.
  • Drążek i ręczna dźwignia współbieżne.
  • Korpus z żeliwa ciągliwego.
  • Część dźwigni i drążek ze stali do ulepszania cieplnego,cynkowanej i pasywowanej.
  • Śruba dociskowa ulepszana cieplnie.

Zastosowanie:

  • Do szybkiego mocowania / otwierania w produkcji seryjnej.
  • Jako docisk dociskający i dociągający.
  • Do wmontowania w specjalne przyrządy mocujące.
  • Do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, gięciu, spawaniu, montażu itd.