{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 6842 | |
| Denumirea producătorului | Schwerer Schubstangenspanner | |
| Forță de reținere max. F | 25.000 N | |
| Distanța de strângere S | 50 mm | |
| Diametrul găurii | 11 mm | |
| Distanța între găuri min. k | 57 mm | |
| Distanța între găuri max. k | 70 mm | |
| Recomandat pentru dimensiunea şuruburilor | M10 | |
| Filet M | M12×50 | |
| Tip produs | Dispozitiv de fixare cu bielă | |
| cu alezaj | da | |
| cu șurub / filet | da | |
| Lungimea totală L | 460 mm | |
| Înălţimea totală H | 179 mm | |
| Material | fontă maleabilă; oţel de îmbunătăţire | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 376720 7 | |
| EAN / GTIN | 4020772008598 | |
| Număr producător | 557404 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |