{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 6842 | |
| Référence fabricant | Schwerer Schubstangenspanner | |
| Force d’attraction max. F | 25 000 N | |
| Course de serrage S | 50 mm | |
| Diamètre alésage | 11 mm | |
| Distance trous min. k | 57 mm | |
| Distance trous max. k | 70 mm | |
| Pour taille de vis | M10 | |
| Filetage M | M12×50 | |
| Type de produit | sauterelles à tige coulissante | |
| Avec alésage | oui | |
| Avec vis / filetage | oui | |
| Longueur totale L | 460 mm | |
| Hauteur totale H | 179 mm | |
| Matériau | acier pour traitement thermique; fonte malléable | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 376720 7 | |
| EAN / GTIN | 4020772008598 | |
| Réf. fabricant | 557404 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |