{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | 6842 | |
| Gamintojo pavadinimas | Schwerer Schubstangenspanner | |
| Laikymo jėga maks. F | 25 000 N | |
| Atstumas tarp atramų S | 50 mm | |
| Kiaurymės skersmuo | 11 mm | |
| Tarpai tarp kiaurymių min. k | 57 mm | |
| Tarpai tarp kiaurymių maks. k | 70 mm | |
| Tinka varžtų dydžiui | M10 | |
| Sriegis M | M12×50 | |
| Produkto rūšis | svirtinis spaustuvas | |
| Su kiauryme | taip | |
| Su varžtu / sriegiu | taip | |
| Visas ilgis L | 460 mm | |
| Visas aukštis H | 179 mm | |
| Medžiaga | iš termiškai pagerinto plieno.; kalusis ketus | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 376720 7 | |
| EAN / GTIN | 4020772008598 | |
| Gamintojo numeris | 557404 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |