Czołowe dociski drążkowe ze stopką kątową, Typ: 0

Nr art.: 376710 0
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
351 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 6841J
maks. siła mocowania F 800 N
Odcinek napinania S 16 mm
Średnica otworu 4,5 mm
Min. rozstaw otworów k 16 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M M10×1; M4×20
Rodzaj produktu Czołowe dociski drążkowe
Z otworem tak
Ze śrubą / z gwintem tak
Długość całkowita L 140,5 mm
Szerokość łącznie B 25 mm
Wysokość całkowita H 49,3 mm
Materiał stal; stal stopowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376710 0
EAN / GTIN 4020772008376
Numer producenta 557373
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Przełożenie na dźwigni kolankowej. Samohamowność zapobiega otwieraniu.
  • Nity ze stali nierdzewnej, punkty ułożyskowania smarowane.
  • Długa prowadnica drążka zacisku.
  • Uchwyt może byćobracany pod dowolnym kątem.
  • Ulepszana cieplnie, cynkowana śruba dociskowa.
  • Odejmowana stopka kątowa, umożliwiająca zamocowanie do blaszanych ścian.
  • Z ulepszaną cieplnie, cynkowaną śrubą dociskową.
  • Odejmowana stopka kątowa, umożliwiająca zamoc. do blaszanych ścian.

Zastosowanie:

do montażu w specjalnych uchwytach przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, gięciu, spawaniu, montażu itp.

Wyp. dodatkowe:

stopki kątowe nr 376730.

Wskazówka:

  • Możliwość dostawy wielk. 0 i 3 ze stali nierdzewnej.