Posuvná upínka s úhlovou patkou, Typ: 0

Artiklové číslo: 376710 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
355 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 6841J
Přídržná síla max. F 800 N
Upínací zdvih S 16 mm
Průměr otvoru 4,5 mm
Rozteč otvorů min. k 16 mm
Závit M M10×1; M4×20
Druh produktu Posuvné upínky
S otvorem ano
Se šroubem / závitem ano
Celková délka L 140,5 mm
Šířka celkem B 25 mm
Výška celková H 49,3 mm
Materiál ocel; ušlechtilá ocel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376710 0
EAN / GTIN 4020772008376
Číslo výrobce 557373
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

S převodem pomocí lomené páky. Samosvornost zabraňuje otevření.
  • Nýty z nerezové oceli, promazaná ložiska.
  • S dlouhým vedením ojnice.
  • Rukojeť nastavitelná do jakékoliv úhlové polohy k upínací ploše.
  • Se zušlechtěným, pozinkovaným přítlačným šroubem.
  • Odnímatelná úhlová patka, díky tomu jej lze upevnit na plechové stěny.

Použití:

K upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Zvláštní příslušenství:

Úhlová patka č. 376730.

Poznámka:

  • Velikost 0 a 3 možno dodat i z nerezové oceli!