Työntötankokiinnitin kulmajalusta, Tyyppi: 0

Tuote nro.: 376710 0
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
317 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 6841J
Reikien etäisyys f 16 mm
Kulmajalustan leveys K 25 mm
Kiinnityskorkeus h ruuvin puoliväliin 12 mm
Reiän ⌀ d 4,5 mm
Liikepituus 16 mm
Pitovoima P (työntö ja veto) 800 N
Kokonaiskorkeus H 49,3 mm
Kokonaispituus L 140,5 mm
Puristuskara M4×20 mm
Otsapuolinen kierre kiinnittimessä M 10×1 mm
Tuotetyyppi Työntötankokiinnitin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 376710 0
EAN / GTIN 4020772008376
Valmistajan numero 557373
Valmistaja/vastuuhenkilö Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Kuvaus

Malli:

Vipumekanismi. Itselukitus estää aukeamisen.
  • Niitti ruostumatonta terästä, rasvatut laakeripaikat.
  • Pitkä työntötangonohjain.
  • Kahva käännettävissä kaikkiin kulma-asentoihin.
  • Nuorrutettu, sinkitty puristuskara.
  • Irrotettava kulmajalusta, jota käytetään seinämään kiinnitettäessä.
  • Nuorrutettu, sinkitty puristuskara.
  • Irrotettava kulmajalusta, jota käytetään seinämään kiinnitettäessä.

Käyttö:

Sopii erikoiskiinnittimiin kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Erikoistarvike:

Kulmajalusta nro 376730.

Ohje:

  • Koot 0 ja 3 saatavissa haluttaessa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.