• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Czołowe dociski, wykonanie krótkie, Typ: 2

Nr art.: 376700 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
257 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6844J
skok mocowania 21,5 mm
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie) 1 000 N
wysokość całkowita H 73 mm
długość całkowita L 161,5 mm
śruba dociskowa M6×25 mm
gwint czołowy uchwytu mocującego M16×1,5 mm
Rodzaj produktu Czołowe dociski,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376700 2
EAN / GTIN 4020772008543
Numer producenta 557397
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

śruba pasowana ulepszona cieplnie.
  • Uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję 
  • ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi, dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.

Zastosowanie:

  • Bezpośrednie mocowanie na blaszanych ścianach.
  • W korpusie przyrządu, przy użyciu gwintu na ścianie czołowej.

Wyp. dodatkowe:

stopki kątowe nr 376730.

Wskazówka:

  • Na zamówienie ze stali nierdzewnej.