łańcuch rolkowy

Nr art.: 376673
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Łańcuch
Długość łańcucha 984 mm
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376673
EAN / GTIN 4020772376673
Numer producenta 376673
Numer L L30130 724
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Łańcuch rolkowy, łańcuch rolkowy pojedynczy DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Powierzchnia: lśniąco czyste.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 20
  • Wielkość nominalna: 1000
  • L: 984
  • B2: 44
  • B3: 29
  • N: 26
  • P: 31,750
  • maksymalna osiągalna
    siła zacisku: 75 kN
  • Masa: 3720 g