Lanț cu role

Cod articol.: 376673
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Lanţ
Lungimea lanțului 984 mm
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 376673
EAN / GTIN 4020772376673
Număr producător 376673
L-Număr L30130 724
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Lanț cu role, lanț cu role unice din 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Suprafaţă: fier de călcat luminos.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 20
  • Dimensiune nominală: 1000
  • L: 984
  • B2: 44
  • B3: 29
  • N: 26
  • P: 31,750
  • maxim realizabil
    Forţa de strângere: 75kN
  • Greutate: 3720 g