Cadena de rodillos

Número de artículo: 376673
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cadena
Longitud cadena 984 mm
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 376673
EAN / GTIN 4020772376673
Número del fabricante 376673
Número L L30130 724
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Cadena de rodillos, cadena de rodillo único DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Superficie: hierro brillante.

Característica:

  • Tamaño: 20
  • Tamaño nominal: 1000
  • L: 984
  • B2: 44
  • B3: 29
  • N: 26
  • P: 31,750
  • máx. alcanzable
    Fuerza de sujeción: 75 kN
  • peso: 3720 g