• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollenkette

Artikel-Nr.: 376673
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kette
Länge Kette 984 mm
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376673
EAN / GTIN 4020772376673
Herstellernummer 376673
L-Nummer L30130 724
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rollenkette, Einfach-Rollenkette DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Oberfläche: eisenblank.

Merkmal:

  • Größe: 20
  • Nenngröße: 1000
  • L: 984
  • B2: 44
  • B3: 29
  • N: 26
  • P: 31,750
  • max. erreichbare
    Spannkraft: 75 kN
  • Gewicht: 3720 g