Horizontalus prispaudiklis su horizontalia atrama 4

Prekės Nr.: 376610 4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
303 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6830J
Atstumas tarp kiaurymių e 41 mm
Atstumas tarp kiaurymių f 29-43 mm
Kiaurymės ⌀ d 8,5 mm
Prispaudimo aukštis H 45 mm
Prispaudimo jėga P1 2 000 N
Prispaudimo jėga P2 3 000 N
visas aukštis 75 mm
visas ilgis 287 mm
Prispaudimo varžtas M8×65 mm
Produkto rūšis Horizontalus prispaudiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 376610 4
EAN / GTIN 4020772008093
Gamintojo numeris 557335

Aprašymas

Modelis:

Neiškrentantis prispaudimo varžtas.
Naujo tipo rankena − kompaktiška konstrukcija.
Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.
Su horizontalia atrama tvirtinimui ant montavimo plokščių ir t. t.

Paskirtis:

Greitai užspausti ir atidaryti gaminant serijines dalis arba įmontuoti į specialius spaustuvus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį