{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 6830J | |
| Označení výrobce | 6830J | |
| Doporučená upínací výška min. H2 min | 45 mm | |
| Min. přídržná síla F | 2 000 N | |
| Přídržná síla max. F | 3 000 N | |
| Průměr otvoru | 8,5 mm | |
| Rozteč otvorů min. k | 29 mm; 41 mm | |
| Rozteč otvorů max. k | 41 mm; 43 mm | |
| Závit M | M8×65 | |
| Druh produktu | Vodorovný upínač | |
| S otvorem | ano | |
| Se šroubem / závitem | ano | |
| Celková délka L | 287 mm | |
| Výška celková H | 75 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 376610 4 | |
| EAN / GTIN | 4020772008093 | |
| Číslo výrobce | 557335 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |