″Crocodile″ clamp

Nr art.: 376475
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 376475
EAN / GTIN 4020772376475
Numer producenta 376475
Numer L L30130 747
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Crocodile clamping clamp, infinitely adjustable, tempered, galvanized, with captive thrust piece and counter bearing.

Cecha szcz.:

  • B1: 25
  • For clamping screw: M20, M24
  • Groove: 20, 22, 24, 28
  • Clamping force max.*: 75 kN
  • H1: 0-100
  • L: 285
  • Weight: 4335 g
  • A: 56
  • A1: 35
  • A2: 24
  • B2: 73
  • B3: 30
  • E1: 62
  • E2: 51
  • H2: 35
  • O: 17