• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

″Krokodil″ Spannpratze

Artikel-Nr.: 376475
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 376475
EAN / GTIN 4020772376475
Herstellernummer 376475
L-Nummer L30130 747
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Krokodil Spannpratze, stufenlos verstellbar, vergütet, verzinkt, mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager.

Merkmal:

  • B1: 25
  • für Spannschraube: M20, M24
  • Nut: 20, 22, 24, 28
  • Spannkraft max.*: 75 kN
  • H1: 0-100
  • L: 285
  • Gewicht: 4335 g
  • A: 56
  • A1: 35
  • A2: 24
  • B2: 73
  • B3: 30
  • E1: 62
  • E2: 51
  • H2: 35
  • K: 17