„Krokoupínka“

Artiklové číslo: 376475
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 376475
EAN / GTIN 4020772376475
Číslo výrobce 376475
L-číslo L30130 747
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Krokoupínka, plynule nastavitelná, temperovaná, pozinkovaná, s přítlačným dílem a protiložiskem.

Charakteristika:

  • B1: 25
  • Pro upínací šroub: M20, M24
  • Drážka: 20, 22, 24, 28
  • Upínací síla max.*: 75 kN
  • H1: 0-100
  • L: 285
  • hmotnost: 4335 g
  • A: 56
  • A1: 35
  • A2: 24
  • B2: 73
  • B3: 30
  • E1: 62
  • E2: 51
  • H2: 35
  • K: 17