Clemă ”crocodil”

Cod articol.: 376475
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 376475
EAN / GTIN 4020772376475
Număr producător 376475
L-Număr L30130 747
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă de prindere crocodil, reglabilă la infinit, călită, galvanizată, cu piesă de tracțiune captivă și contra-lagăr.

Caracteristică:

  • B1: 25
  • Pentru șurub de prindere: M20, M24
  • Canelură: 20, 22, 24, 28
  • Forță de strângere max.*: 75kN
  • H1: 0-100
  • L: 285
  • greutate: 4335 g
  • A: 56
  • A1: 35
  • A2: 24
  • B2: 73
  • B3: 30
  • E1: 62
  • E2: 51
  • H2: 35
  • K: 17