Zestaw zabezpieczający łańcucha napinającego

Nr art.: 376129
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 376129
EAN / GTIN 4020772376123
Numer producenta 376129
Numer L L30090 510
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zestaw zabezpieczający łańcucha napinającego, w całości wstępnie zmontowany.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 16
  • maksymalna siła zacisku, jaką należy zapewnić: 40 kN
  • A: 37 mm
  • ØD: 17 mm
  • H: 10 mm
  • L: 107 mm
  • Masa: 350 g