Bezpečnostní sada napínacího řetězu

Artiklové číslo: 376129
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 376129
EAN / GTIN 4020772376123
Číslo výrobce 376129
L-číslo L30090 510
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní sada napínacího řetězu, kompletně předmontovaná.

Charakteristika:

  • Velikost: 16
  • Max. Upínací síla, která má být zajištěna: 40 kN
  • A: 37 mm
  • ØD: 17 mm
  • H: 10 mm
  • L: 107 mm
  • Hmotnost: 350 g