Juego de seguridad de cadena de tensión

Número de artículo: 376129
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 376129
EAN / GTIN 4020772376123
Número del fabricante 376129
Número L L30090 510
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Juego de seguridad de cadena de tensión, completamente premontado.

Característica:

  • Tamaño: 16
  • Max. Fuerza de sujeción a asegurar: 40 kN
  • A: 37 mm
  • ØD: 17 mm
  • H: 10 mm
  • L: 107 mm
  • peso: 350 g