• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungssatz Spannkette

Artikel-Nr.: 376129
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 376129
EAN / GTIN 4020772376123
Herstellernummer 376129
L-Nummer L30090 510
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sicherungssatz Spannkette, komplett vormontiert.

Merkmal:

  • Größe: 16
  • max. zu sichernde Spannkraft: 40 kN
  • A: 37 mm
  • ØD: 17 mm
  • H: 10 mm
  • L: 107 mm
  • Gewicht: 350 g