Listwy osłonowe do rowk. teowych, wymiar nominalny rowka teowego: 20mm

Nr art.: 375510 20
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
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar nominalny rowka teowego (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość 1 000 mm
Szerokość 20,5 mm
Wymiar nominalny rowka teowego 20 mm
Wysokość 16,5 mm
Rodzaj produktu Pokrywa
Platformy kwadrat
Materiał Aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375510 20
EAN / GTIN 4020772071929
Numer producenta 71928
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Listwa aluminiowa o długości1 m.

Zastosowanie:

  • założenie listwy osłonowej eliminuje późniejszą konieczność czyszczenia rowków teowych w stole obrabiarki
  • po zakończeniu obróbki można łatwo zdemontować listwy osłonowe.

Wskazówka:

Łatwe skracanie na wymaganą długość za pomocą drobno uzębionej piłki do metalu.