Protecţie de mascare pentru canal T, Dimensiunea nominală a canalelor în T: 20mm

Cod articol.: 375510 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 1.000 mm
Lăţime 20,5 mm
Înălţime 16,5 mm
Tip produs Capac
Formă pătrat
Material Aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 375510 20
EAN / GTIN 4020772071929
Număr producător 71928
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Table profilate din aluminiu, lungime 1 m.

Aplicaţie:

  • Curăţarea suplimentară a canalului mesei maşinii nu mai este necesară dacă înaintea prelucrării, canalul liber a fost acoperit cu tijele de protecţie.
  • Protecţiile de mascare pot fi îndepărtate fără efort după prelucrare.

Notă:

Tăierea la lungimea dorită este posibilă cu uşurinţă utilizând o pânză subţire de ferăstrău.