{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka | 1 000 mm | |
| Šířka | 20,5 mm | |
| Jmenovitý rozměr T-drážky | 20 mm | |
| Výška | 16,5 mm | |
| Druh produktu | Kryt | |
| Tvar | čtverec | |
| Materiál | Hliník |
| Katalogové číslo | 375510 20 | |
| EAN / GTIN | 4020772071929 | |
| Číslo výrobce | 71928 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |