{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość | 1 000 mm | |
| Szerokość | 28,5 mm | |
| Wymiar nominalny rowka teowego | 28 mm | |
| Wysokość | 22 mm | |
| Rodzaj produktu | Pokrywa | |
| Platformy | kwadrat | |
| Materiał | Aluminium |
| Numer artykułu | 375510 28 | |
| EAN / GTIN | 4020772071943 | |
| Numer producenta | 71944 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |