{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta |
Hohe Mutter
|
|
| Jednostka rozwartości klucza |
Wymiar metryczny
|
|
| Rozwartość klucza s |
30 mm
|
|
| Wymiar e |
33,53 mm
|
|
| Wysokość całkowita h |
30 mm
|
|
| Wersja |
Z kołnierzem
|
|
| Średnica kołnierza d1 |
37 mm
|
|
| Wysokość kołnierza a |
6 mm
|
|
| Rozmiar gwintu d |
M20
|
|
| Rodzaj produktu |
Nakrętka
|
|
| Rodzaj gwintu |
Metryczny gwint zwykły ISO
|
|
| Materiał |
stal
|
|
| Klasa wytrzymałości |
10
|
|
| Norma |
DIN 6330
|
|
| Kształt nakrętki |
6-kątny
|
| Numer artykułu | 375385 M20 | |
| EAN / GTIN | 4020772082437 | |
| Numer producenta | 82438 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |