Kamienie precyzyjne, wymiar rowka b1 maszyny i przyrządu: 12mm

Nr art.: 375370 12
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
380 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar rowka b1 maszyny i przyrządu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Precyzyjny wpust przesuwny tak
Wymiar nominalny rowka maszyny b1 12 mm
Wymiar nominalny rowka urządzenia b2 12 mm
Wymiar nominalny rowka B 12 mm
Długość całkowita L2 20 mm
Szerokość łącznie e 12 mm
Wysokość całkowita H 8 mm
Sposób mocowania otwór
Pod śruby M M5
Ze śrubą mocującą nie
Ze stopniem nie
Powierzchnia wersja zeszlifowana
Rodzaj produktu Wkładka teowa
Materiał stal
Norma DIN 6322 B
Masa 12 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375370 12
EAN / GTIN 4020772071707
Numer producenta 71704
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Obustronny, bardzo dokładny szlif pozwala zaoszczędzić czas niezbędny do pozycjonowaniaprzyrządów, imadeł i podzielnic, które muszą być ustawione równolegle do rowków teowychstołu obrabiarki. Eliminuje to konieczność pomiaru za pomocą czujnika zegarowego.

Zastosowanie:

Płaskie kamienie teowe stosowane są wtedy, gdy dany przyrząd mocowany jest zawsze na obrabiarkach o takiej samej szerokości rowków.

Materiał:

Stal C 15, utwardzana dyfuzyjnie.

Klasa dokładności:

Wymiar b o tolerancji h6.