Sík horonycsap, köszörült 12 mm

Cikkszám: 375370 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
207 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6322B
Gép és szerkezet horonymérete b1 12 mm
Csavarokhoz DIN 84, DIN 912 M5×12
Hossz 20 mm
Magasság H 8 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375370 12
EAN / GTIN 4020772071707
Gyártó száma 71704

Leírás

Kivitel:

A paláston pontosra köszörülve; ezáltal a szerszámgépek asztalhornyaival párhuzamosan beállítandó készülékek, gépsatuk és osztókészülékek beállítási ideje lerövidül. Ezáltal mérőóra már nem szükséges.

Felhasználás:

Sík horonycsapok használata akkor célszerű, ha egy készüléket mindig azonos horonyszélességű gépen használ.

Alapanyag:

C 15 acél, betétben edzve.

Pontosság:

Méret b = h6 tűrés.
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
    Gép és szerkezet horonymérete b1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz