Flacher Nutenstein geschliffen, Nutenmaß b1 der Maschine und Vorrichtung: 12mm

Artikel-Nr.: 375370 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
334 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenmaß b1 der Maschine und Vorrichtung (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Präzisionsnutenstein ja
Nuten-Nennmaß der Maschine b1 12 mm
Nuten-Nennmaß der Vorrichtung b2 12 mm
Nuten-Nennmaß B 12 mm
Länge gesamt L2 20 mm
Breite gesamt e 12 mm
Höhe gesamt H 8 mm
Befestigungsart Bohrung
für Schraubengröße M M5
inklusive Spannschraube nein
mit Stufe nein
Oberfläche geschliffen
Produktart Nutenstein
Material Stahl
Norm DIN 6322 B
Gewicht 12 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375370 12
EAN / GTIN 4020772071707
Herstellernummer 71704
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Auf Umschlag genau geschliffen, dadurch kurze Ausrichtzeiten von Vorrichtungen, Maschinenschraubstöcken und Teilapparaten, die parallel zu den Tischnuten von Werkzeugmaschinen ausgerichtet werden sollen. Eine Messuhr wird dadurch nicht mehr benötigt.

Verwendung:

Flache Nutensteine sind dann zweckmäßig, wenn eine Vorrichtung immer auf einer Maschine mit gleicher Nutenbreite benutzt wird.

Werkstoff:

Stahl C 15, einsatzgehärtet.

Genauigkeit:

Maß b = Passung h6.