Plokščia kaladėlė, šlifuota, Staklių ir įtaiso griovelio dydis b1: 12mm

Prekės Nr.: 375370 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
234 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Staklių ir įtaiso griovelio dydis b1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Precizinė bazavimo kaladėlė taip
Nominalus staklių griovelių matmuo 12 mm
Įtaiso nominalus griovelių matmuo 12 mm
Griovelio nominalus dydis 12 mm
Visas ilgis 20 mm
Bendras prietaiso plotis 12 mm
Visas aukštis 8 mm
Tvirtinimo būdas kiaurymė
Kai varžto dydis M5
Su užveržimo varžtu ne
Su pakopa ne
Paviršius šllifuot.
Produkto rūšis bazavimo kaladėlė
Medžiaga plienas
Standartas DIN 6322 B
Svoris 12 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375370 12
EAN / GTIN 4020772071707
Gamintojo numeris 71704
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai nušlifuotos kraštinės, todėl labai greitai sulygiuojami įtaisai, staklių veržtuvai ir dalių aparatai, kuriuos reikia paraleliai sulygiuoti su staklių stalo grioveliais. Todėl laikrodinis indikatorius nereikalingas.

Paskirtis:

Plokščios kaladėlės naudojamos tada, kai įtaisas visą laiką tvirtinamas ant staklių stalo su to paties pločio grioveliais.

Apdirbama medžiaga:

Plienas C 15, įazotintos.

Tikslumas:

Matmuo b = tolerancija h6.