Stožčasta ponvica oblika G, za navoj: M14

Št. art.: 375360 M14
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navoj Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost vijakov M14
Površina izboljšani
Vrsta izdelka podložka, nespecificirano
Zunanji premer 40 mm
Notranji premer min. d1 16,5 mm
Debelina 6 mm
Standard DIN 6319 G
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 375360 M14
EAN/GTIN 4020772082017
Številka proizvajalca 82016
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Obliki C in D sta površinsko kaljeni, oblika G je poboljšana.

Uporaba:

Obliko G zaradi večjega premera smemo uporabiti tudi na utoru vpenjalne prečke.
Pri uporabi v kompletu je možna izravnava odstopanja do 3°.

Standard:

DIN 6319 (oblika G podobna DIN 6319).