Nakrętki teowe półwyrób, wymiar nominalny rowka teowego: 12mm

Nr art.: 375320 12
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
594 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar nominalny rowka teowego (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Precyzyjny wpust przesuwny nie
Wymiar nominalny rowka B 12 mm
Szerokość łącznie e 18 mm
Wysokość całkowita H 14 mm
Sposób mocowania Bez otworu lub gwintu
Ze stopniem tak
Wysokość stopnia k 7 mm
Niewielka szerokość a 11,7 mm
Rodzaj produktu Wkładka teowa
Materiał stal
Norma DIN 508
Masa 27 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375320 12
EAN / GTIN 4020772084530
Numer producenta 84533
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Zastosowanie:

do produkcji nakrętek teowych o gwintach nieznormalizowanych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal do ulepszania cieplnego, nieulepszona (= półwyrób bez gwintu).

Wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu całej długości gwintu.