T-notsten Råemne, T-notens nominelle mål: 12mm

Art.-nr.: 375320 12
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
662 styk på lager

Vælg variant og styktal

T-notens nominelle mål (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Præcisionsnotsten nej
Notens nominelle mål B 12 mm
Bredde i alt e 18 mm
Højde i alt H 14 mm
Monteringstype uden huller eller gevind
Med trin ja
Højde, trin k 7 mm
Smal bredde a 11,7 mm
Produkttype t-notsten
Materiale stål
Standard DIN 508
Vægt 27 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375320 12
EAN/GTIN 4020772084530
Producentnummer 84533
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Anvendelse:

Til fremstilling af notsten med afvigende gevind.

Norm:

DIN 508

Materiale:

Sejhærdet stål, uden hærdning (= råemne, uden gevind).

Bemærk:

Total belastningsevne kun ved forskruning over hele gevindlængden.