Tassello grezzo, Valore nominale cava a T: 12mm

Codice art.: 375320 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
742 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Valore nominale cava a T (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

High-precision nut no
Slot nominal size B 12 mm
Overall width e 18 mm
Overall height H 14 mm
Type of fastening without hole or thread
With step yes
Height of step k 7 mm
Narrow width a 11.7 mm
Type of product t-nut
Material steel
Standard DIN 508
Weight 27 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375320 12
EAN / GTIN 4020772084530
Codice del produttore 84533
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Uso:

Per realizzare tasselli con filettatura fuori norma.

Norma:

DIN 508

Materiale:

Acciaio da bonifica, non bonificato (= pezzo grezzo, senza filettatura).

Nota:

Portata piena solo con collegamento a vite su tutta la lunghezza della filettatura.