Nakrętki teowe półwyrób, wymiar nominalny rowka teowego: 10mm

Nr art.: 375320 10
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
308 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar nominalny rowka teowego (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Precyzyjny wpust przesuwny nie
Wymiar nominalny rowka B 10 mm
Szerokość łącznie e 15 mm
Wysokość całkowita H 12 mm
Sposób mocowania Bez otworu lub gwintu
Ze stopniem tak
Wysokość stopnia k 6 mm
Niewielka szerokość a 9,7 mm
Rodzaj produktu Wkładka teowa
Materiał stal
Norma DIN 508
Masa 16 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375320 10
EAN / GTIN 4020772084523
Numer producenta 84525
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Zastosowanie:

do produkcji nakrętek teowych o gwintach nieznormalizowanych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal do ulepszania cieplnego, nieulepszona (= półwyrób bez gwintu).

Wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu całej długości gwintu.