T-horonycsap nyersdarab 10 mm

Cikkszám: 375320 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 508
T-horony névleges méret 10 mm
Kő magassága 12 mm
Szélesség a 9,7 mm
Szélesség e 15 mm
Magasság k 6 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375320 10
EAN / GTIN 4020772084523
Gyártó száma 84525

Leírás

Felhasználás:

Nem szabványos menetű horonycsapok előállításához.

Szabvány:

DIN 508

Alapanyag:

Nemesíthető acél, nemesítetlen (= nyers darab, menet nélkül).

Figyelem:

Teljes terhelhetőség csak a teljes menethossz becsavarása esetén.
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
    T-horony névleges méret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz