Tasseau en T Ebauche, Dim. nom. rain. T: 10mm

Réf.: 375320 10
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
308 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taquet en T de précision non
Dimension nominale de rainure B 10 mm
Largeur totale e 15 mm
Hauteur totale H 12 mm
Type de fixation sans alésage ni filetage
Avec étage oui
Hauteur étage k 6 mm
Largeur étroite a 9,7 mm
Type de produit taquets en T
Matériau acier
Norme DIN 508
Poids 16 g

Identification et classification

Référence article 375320 10
EAN / GTIN 4020772084523
Réf. fabricant 84525
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de tasseaux en T avec filetage non courant.

Norme:

DIN 508

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, non traité (= ébauche, sans filetage).

Remarque(s):

Charge max. uniquement en cas de vissage au-delà de la longueur de filet totale.