• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Nakrętki teowe z gwintem, wymiar nominalny rowka teowego: 16mm

Nr art.: 375315 16

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar nominalny rowka teowego (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wymiar nominalny rowka B 16 mm
Szerokość łącznie e 25 mm
Wysokość całkowita H 18 mm
Sposób mocowania sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu M M14
Liczba gwintów 1
Ze stopniem tak
Wysokość stopnia k 9 mm
Niewielka szerokość a 15,7 mm
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Wkładka teowa
Materiał stal
Norma DIN 508
Klasa wytrzymałości 10

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375315 16
EAN / GTIN 2050002047013
Numer producenta 375315 16
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Zastosowanie:

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

Wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu całej długości gwintu.