{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | - | |
| Herstellerbezeichnung | Richt-Keil | |
| Verpackung | lose | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Höhenverstellung pro Spindelumdrehung | 1,2 mm | |
| höchste Auflagehöhe | 105 mm | |
| kleinste Auflagehöhe | 80 mm | |
| Grundfläche Länge | 118 mm | |
| Grundfläche Breite | 87 mm | |
| Tragkraft | 70 kN | |
| Werkstoff | Vergütungsstahl | |
| Produktart | Schraubbock |
| Artikelnummer | 374905 105 | |
| EAN / GTIN | 4069515012119 | |
| Herstellernummer | 374905 105 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |