{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | - | |
| Denominación del fabricante | Richt-Keil | |
| Embalaje | sueltos | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | ninguno | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Regulación de altura por vuelta de husillo | 1,2 mm | |
| Altura máxima de asiento | 105 mm | |
| Altura mínima de asiento | 80 mm | |
| Superficie de la base longitud | 118 mm | |
| Superficie de la base anchura | 87 mm | |
| Capacidad de carga | 70 kN | |
| Material | Acero bonificado. | |
| Tipo de producto | Soporte atornillado |
| Número de artículo | 374905 105 | |
| EAN / GTIN | 4069515012119 | |
| Número del fabricante | 374905 105 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |