Vyrovnávací klín, nejvyšší výška uložení: 105mm

Artiklové číslo: 374905 105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

nejvyšší výška uložení (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada -
Označení výrobce Richt-Keil
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Nastavení výšky na jedno otočení vřetena 0,1 mm
⌀ hlavy 12 mm
Nejvyšší výška uložení 105 mm
Druh produktu Svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 374905 105
EAN / GTIN 4069515012119
Číslo výrobce 374905 105
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velmi stabilní konstrukce; tvárná litina a zušlechtěná ocel. Broušené povrchy klínu umožňují citlivé a rovnoměrné nastavení výšky s přesností větší než 1/10 mm. Nastavení výšky lze provést za použití šroubu s vroubkovanou hlavou nebo klíče se šestihranným čepovým klíčem. Dvojité působení vede k velkému zdvihu a přesnému svislému pohybu bez bočního posouvání.

Použití:

Zvláště vhodný k práci po prasknutí těžkých odlitků nebo výkovků na velkých obráběcích strojích.

Rozsah dodávky:

Obsahuje výměnný nástavec s kuličkou č. 375000.

Poznámka:

Plochá podpěra obrobku se středicím otvorem Ø 12 mm pro nástavce č. 375000 − 375030.