Roller chain

Nr art.: 374744
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Einfach-Rollenkette DIN 8187; ISO R 606 B
Rodzaj produktu Łańcuch
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 374744
EAN / GTIN 4020772374747
Numer producenta 374744
Numer L L30130 653
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

roller chain
Single roller chain DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Surface: bright iron.

Cecha szcz.:

  • Size: 12
  • Nominal size: 250
  • L: 238
  • B2: 20
  • B3: 13
  • N: 15
  • P: 15.875
  • max. achievable
    Clamping force: 15 kN
  • Weight: 228 g