Cadena de rodillos

Número de artículo: 374744
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante Einfach-Rollenkette DIN 8187; ISO R 606 B
Tipo de producto Cadena
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 374744
EAN / GTIN 4020772374747
Número del fabricante 374744
Número L L30130 653
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Cadena de rodillos
Cadena de rodillos simple DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Superficie: hierro brillante.

Característica:

  • Tamaño: 12
  • Tamaño nominal: 250
  • L: 238
  • B2: 20
  • B3: 13
  • N: 15
  • P: 15,875
  • máx. alcanzable
    Fuerza de sujeción: 15 kN
  • peso: 228 g