• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Chaîne à rouleaux

Réf.: 374744
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant Einfach-Rollenkette DIN 8187; ISO R 606 B
Type de produit Chaîne
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 374744
EAN / GTIN 4020772374747
Réf. fabricant 374744
Article hors catalogue L30130 653
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Chaîne à rouleaux
Chaîne à rouleaux simple DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Surface: fer brillant.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 12
  • Dimensions nominales: 250
  • L: 238
  • B2: 20
  • B3: 13
  • N: 15
  • P: 15,875
  • max. réalisable
    Force de serrage: 15 kN
  • Poids: 228 g