Catena a rulli

Codice art.: 374744
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto Einfach-Rollenkette DIN 8187; ISO R 606 B
Tipo di prodotto Catena
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 374744
EAN / GTIN 4020772374747
Codice del produttore 374744
Numero-L L30130 653
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Catena a rulli
Catena a rulli singola DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Superficie: ferro brillante.

Proprietà:

  • Dimensione: 12
  • Dimensione nominale: 250
  • L: 238
  • B2: 20
  • B3: 13
  • N: 15
  • P: 15,875
  • max. raggiungibile
    Forza di serraggio: 15 kN
  • Peso: 228 g