Sznurek uszczelniający

Nr art.: 374512
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kolor Czarny
Szerokość 4 mm
Długość 10 m
Rodzaj produktu Sznur uszczelniający
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 374512
EAN / GTIN 4020772374518
Numer producenta 374512
Numer L L30130 511
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Sznurek uszczelniający,

Cecha szcz.:

  • Wersja: S
  • Kolor:
    czarny
    : Tak
  • Kolor:
    szary
    : -
  • Ø: 4 mm
  • Długość: 10 m
  • Materiał:
    EPDM
    : Tak
  • Materiał:
    NBR
    : -
  • Masa: 320 g